FX-30 自動ラップ2 標準便座

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ミストブルー 注文コード69330908 品番533-481
参考基準価格(税別)¥131,500 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ご利用者の症状変化に合わせて「やりたい」を「できる」に変えるポータブルトイレ。
3つを支えるマルチアシストトイレ。
1.移乗動作サポート
移乗動作にあわせてひじ掛け2段階に調整可能:ノーマルポジションで高さ0、6〜24cmに設置。0cmは座位移乗動作をサポート。ハイポジションで高さ0、12〜30cmに設定。最大30cmは立位移乗での安定した立ち座りに最適。
側方ガード:ひじ掛け昇降、お尻拭き時の座位をサポート。
2.排泄サポート
姿勢保持グリップ:前傾することで腹圧をかけて排泄を促します。
体格に合わせてワンタッチ調節:排泄姿勢や移乗動作に合わせて脚やひじ掛けを楽らく調節。
片手で切れるペーパーホルダーR:片マヒの方でも楽に切れます。
3.片付けサポート
節水バケツ:少ないお水(1L)で運ぶのが楽らく。
キャスター:キャスター標準装備、お掃除も楽らく。
自動ラップ:ラッピングして処理が楽らく。

仕様要組立 材質本体・バケツ・ひじ掛け:ポリプロピレン、前脚:ABS樹脂、背もたれクッション:ポリエチレン 質量(kg)17 ミストブルー 電源AC100V 加工抗菌加工 寸法(cm)幅53×奥行60×高さ79〜90、座面:幅36×奥行42.5、穴部:幅19×奥行31、便座高:38〜49(15段階/1)、ひじ掛け高:低設定0・6〜24(8段階/3)・高設定6・12〜30(8段階/3)、ひじ掛け内寸:41 機能ひじ掛け昇降、ひじ掛け高さ調整、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ、自動ラップ機能 最大使用者体重(kg)100
注意
※消耗品は付属しておりませんので、必ず消耗品を別途ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする