藤栄
藤栄の 紙おむつ・排泄関連
藤栄の 尿器・便器
藤栄の ポータブルトイレ
マシュマロ便座クッション極厚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ベージュ
注文コード
69331039
品番
MG-103
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ50ミリという圧倒的ボリューム感で、優しく包み込むような座り心地。
仕様
洗濯機可(ネット使用)
材質
表面:ポリエステル100%、中芯:ウレタンフォーム、吸着:熱可塑性エラストマー
色
ベージュ
寸法(cm)
約幅17×長さ40×厚さ5