軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 92 x 92 x 25mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●寸法:92 x 92 x 25mm●高さ:92mm●消費電力:960mW●奥行:25mm●風量:39.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5376 注文コード69331275 品番EF92251S3-1000U-A99
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法:92 x 92 x 25mm●高さ:92mm●消費電力:960mW●奥行:25mm●風量:39.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5376 アズワン品番65-8088-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする