omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の 基板用センサ
取り付け用ハードウェア 取扱説明書 ZX-SB11、ZX-SF11、ZX-SFW11E V3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69331835
品番
ZX-LDA11-N 2M
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
●アクセサリタイプ:取扱説明書●併用可能製品:ZX-SB11 、ZX-SF11 、ZX-SFW11E V3●応用例:測定値表示分解能表示リニアリティ調整●シリーズ:ZX●ケーブル長:64.3mm●コード番号:214-8052
アズワン品番
65-7267-49