アズワン
アズワンの キャビネット / プラボックス
アズワンの プラボックス
アズワンの プラボックス本体
樹脂連結ドーリー 静音タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69332237
品番
61-364-11-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,590
バックヤード・バックスペースに最適!
材質
ポリプロピレン
質量(g)
1500
サイズ(cm)
W41.6×D27.5×H8
耐荷重(kg)
120
キャスター
ナイロン製、自在キャスター、直径5cm(ストッパー無し×4個)
アズワン品番
65-8119-55