電気ケトル「ピタポット」0.8L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69332466 品番-
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

こぼれにくい転倒時湯漏れ防止構造。
フタが取りはずしやすい回転式ロック。
フタが取れるので給水やお手入れが簡単。
フタが立てられるので乾かすときに便利。
電源コードを出す位置が3ヶ所あるので長さを調節しやすい。
水量目盛り付き、空だき防止機能、自動電源OFF機能付き。

材質ポリプロピレン 質量(g)900 容量(L)0.8 電源(V)AC100 消費電力(W)1000(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×22.5×20
注意
※湯漏れを完全に防止することはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする