舌みがきスムーザー W-1 PREMIUM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ローズ 注文コード69332509 品番-
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

特殊加工した極細ナイロンフック繊維が、舌の汚れを優しく絡め取る。取った汚れが洗い流しやすくなりました。
極細ナイロンのフック状の繊維が、流水で流すだけで、絡め取った汚れが落ちやすく、お手入れカンタン。
凹面と凸面を判断するために、凹面側には3つの点があります。

材質ブラシ:ナイロン 柄:PP ローズ 質量(g)20 長さ(cm)18.3 寸法(幅W×長さL)(cm)ブラシ部:2.9×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする