食事用エプロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 シマエナガブルー 注文コード69332570 品番MR-3012
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

強い耐久性、超撥水加工。

仕様洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機可(60℃) 材質表:ポリエステル100%(撥水加工)、裏:アクリルコーティング シマエナガブルー 質量(g)55 タイプ首周り:面ファスナー 加工撥水加工 寸法(cm)幅80×丈90、首下:72 首廻り(cm)34〜44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする