萬楽
萬楽の ベッド関連
萬楽の 防水シーツ
綿混デニム防水シーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69332631
品番
MR-2052
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
肌ざわりやさしいデニム防水シーツ。
仕様
洗濯機可●脱水機可●乾燥機可(120℃)
材質
表地:綿35%・ポリエステル65%、裏地:ポリウレタンラミネート加工
色
ブルー
加工
防水加工、吸水加工、速乾性
寸法(幅W×長さL)(cm)
170(防水部分:130)×90