林製紙
林製紙の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
林製紙の トイレットペーパー
森のおもてなし 6R27.5MW 1箱 16パック入
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(16パック)
注文コード
69333506
品番
2243
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
贈答用トイレットペーパー6本包装
グリーンのロールカラーで、森林の香りのダブルタイプトイレットペーパー。
仕様
●105mm幅27.5m巻×6本包装●ダブル●エンボス加工●ミシン目有●ロール色:グリーン●芯有●再生紙●香り:森林の香り●単品サイズ:幅206mm×奥行103mm×高さ315mm●入数:1箱(16パック)●箱サイズ:790×390×330(mm)
アズワン品番
65-9645-91