青色LEDトランスイルミネーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69334285 品番LEDT-1610
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

高純度UVカットカバーが搭載されており、安全にゲルの切り出しを行うことができます。
108個の高輝度LEDからの照射は高感度、高輝度、そして均一性を保ちます。
1kg以下のコンパクトかつ軽量なデザインです。
UXコントロールダイヤルで照射する光の強さを調整することができます。

仕様●本体サイズ:210(W)×235(D)×50(H)mm●UXカットカバーサイズ:210(W)×210(D)mm●ゲル表示サイズ:160(W)×100(D)mm●LED光源:ブルーライトモジュール内蔵●LED波長:470nm●電源:DC12V 2.0A●入数:1箱(1台入) アズワン品番67-2986-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする