TOP
TOPの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
TOPの 自転車リムテープ・その他
リムフラップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69334356
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
用途
自転車リム保護バンド
形状
【対応リム】WO
サイズ
M
サイズ(inch)
【対応リム】22-24
注意
※サイズをご確認下さい。