VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの 光エレクトロニクス製品
赤外線レシーバ 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
69334748
品番
TSOP6240TT
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●キャリアー周波数:40kHz●最大伝送距離:18m●半値トランスミッション距離角度:± 50 °●ピーク感度波長:950nm●昼光フィルタータイプ:エポキシパッケージ●実装タイプ:表面実装●寸法:7.5 x 5.3 x 4mm●最大供給電圧:5.5V●最小供給電圧:2.5V●コード番号:230-8365
アズワン品番
65-7245-73