接続ケーブル Cable D6FW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69334994 品番D6F-W CABLE
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないこと
MEMS流速センサ
MEMS技術搭載により、精密な連続流量検出ができるインテリジェントな小型センサです。
一方向流による対気速度の精密検出 統合受動ダスト分離システム(DSS) 小型サイズ: 39 (D) x 20 (W) x 9 (H) mm 高いユーザ親和性 ‐ 調整不要 すばやく簡単に取り付け可能 電源リードは別売り。参照品番: ; 619-1944 619-1944 用途は、カセット / マルチモジュラエアコン、ダクト加熱、空調、シングルポイントパイロットチューブ又は熱拡散測定、クーラー、空気清浄機など

仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:D6FW●ケーブル長:200mm●コード番号:619-1944 アズワン品番65-7267-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする