接続ケーブル XBTGK、XBTGR、XBTGT用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69335019 品番XBTZG9721
参考基準価格(税別)¥43,400 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

Schneider Electric Magelis XBTZ は、RS 485 ケーブルで、Magelis 端子をサードパーティ製 PLC に接続します。XBTGH/XBTGT 端子及び GTO / GTU 端子を Siemens や Simatic PLC に直接接続できます。一方に RJ45 オスコネクタ、もう一方に 9 極オス Sub-D コネクタを備えていますSiemens PPI プロトコルに準拠しています。環境に配慮したグリーンプレミアム製品 MERCURY 無料

仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:XBTGK 、XBTGR 、XBTGT●ケーブル長:2.5m●コード番号:221-0049 アズワン品番65-7332-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする