接続ケーブル 接続ケーブル スマートリレー用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69335064 品番SR2CBL09
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Schneider Electric Zelio ロジックスマートリレーケーブルは、リレーを HMI インターフェイスのフロントパネルに直接接続する、最も人気のあるソリューションです。このケーブルは、ディスプレイとの一体化に十分な長さがあります。産業要件に従って寸法に適合します。 取り付けが簡単な十分な長さ。 業界標準に準拠しています。

仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:スマートリレー●範囲:Zelio Logic●コード番号:219-9974 アズワン品番65-7324-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする