Phoenix Contact 接続式端子台及び多線端子台
Phoenix Contact PT シリーズは、CLIPLINE complete システムの機能を備え、簡単な直接導体接続を特長としています。また、PT プッシュイン接続方式により、挿入力が最大 50 % 低減されているため、0.34 mm2 以上の棒端子付撚線や単線を簡単に接続できます。
PT シリーズ - 特長と利点
多芯端子や多機能端子と簡単にブリッジできます シングル、ダブル、トリプルレベルを用意しています 挿入力を 50 % 削減 0.34 mm 2 から直接接続 導体の接続を解除したり、0.14 mm 2 から小さな断面を配線したりするための作動ボタン 作動ボタンはどの種類のドライバでも操作できます コンパクトな設計と前面接続により、狭いスペースでも配線が容易 個別の配電と供給用のダブルブリッジシャフト