絶縁DC-DCコンバータ Vout:± 12V dc 18 → 75 V dc 3W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69335405 品番ITU0348D12
参考基準価格(税別)¥3,090 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

The XP Power ITU series offers a 3W power and has compact package
It is cost effective DC-DC module with a practical range of input voltages and output voltages.Industrial temperature range Robust encapsulated construction Short circuit protection 3 year warranty

仕様●出力電圧:± 12V dc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03●コード番号:213-4208 アズワン品番65-7219-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする