MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc 300W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69335554
品番
DVE0125V2NBC
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-0.25 → +0.25%●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:300W●シリーズ:DVE●コード番号:238-7122
アズワン品番
65-7227-27