DAE0133V2NBC 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc 400W 1セット 42個入 MURATA(村田製作所) 69335579

絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc 400W 1セット 42個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(42個) 注文コード69335579 品番DAE0133V2NBC
参考基準価格(税別)¥723,000 販売価格(税込) ¥791,780
販売価格(税別)
719,800
仕様●入数:1トレイ(42個入り)●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:36 → 、75 V dc●分離式:あり●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:400W●シリーズ:DAE●コード番号:238-7103 アズワン品番65-7226-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする