曜日別特売
TEQ 100-7212WIR 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 43 160 V dc 100W TRACO POWER 69335606

絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 43 160 V dc 100W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69335606品番TEQ 100-7212WIR
参考基準価格(税別)¥84,500販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

100WIRシリーズの絶縁、高性能DC-DCコンバータモジュールは、超ワイドな4:1入力電圧範囲に対応し、頑丈な金属ケースに収容されています。動作温度: -40 → +85℃、ディレーティングなし 耐衝撃性と耐振性を向上 4:1の超ワイド入力電圧範囲 鉄道用途でEN50155認定 最大90 %の優れた効率

仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:43 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:100W●実装タイプ:シャーシマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEQ 100●コード番号:198-4641アズワン品番65-7221-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする