絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9→ 36 V dc 15W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69335728 品番BTI24-15S100D
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

Bellnix BTI シリーズは、業界をリードする容量密度 15 W の絶縁 DC-DC コンバータで、1 x 1 インチの小型パッケージに収容されています。将来的な機能アップグレードによる電力増加は、同じ形状の BTJ シリーズ( 30 W )のボードを交換することなく処理できます。高効率( 90 % )で、幅広い入力 V 範囲( 9 → 36 V、18 → 76 V )に対応します。12 種類のモデルが並んでいます。高効率 1 x 1 インチの小型サイズ 広い入力電圧範囲: 4 : 1 6 面シールド構造 出力電圧調整可能 デュアル電源はシングル電源として使用可能 絶縁電圧: 1500 V dc ( 1 分) 過電流保護 電解コンデンサなし、タンタルコンデンサなし DIPパッケージ ヒートシンク不要 動作温度範囲: Ta:-40 → 85 ℃ RoHS 準拠(2022年10月現在)

仕様●出力電圧:15V dc●出力電圧調整範囲:13.5 → 16.5●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:15W●実装タイプ:PCBマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:BTI●コード番号:203-5619 アズワン品番65-7224-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする