絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 5.5 V dc 1W 1セット 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード69335920 品番RFMM-0505S
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

RFMM DC/DC コンバータは、通常、コスト重視の汎用電源遮断および電圧マッチングアプリケーションで使用されます。低コストであるにもかかわらず、4kVdc 絶縁、産業用動作温度範囲 (-40 ℃ 〜 +85 ℃ ) のディレーティングおよび UL/EN 認証なしでの動作が保証された、完全指定のコンバータです。低コストの1 Wコンバータ 業界標準のピン配列 SIP7パッケージ 4kVdc 絶縁 最大効率: 80 % 幅広い動作温度範囲: -40 ℃ 〜 +85 ℃ UL 60950-1、CAN/CSA C22.2 No
60950-1 認定

仕様●入数:1チューブ(25個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5→ 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:4kV dc●定格電力:1W●出力電流:200mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:80%●パッケージ:SIP●ロードレギュレーション:±15%●幅:7.05mm●コード番号:185-5494 アズワン品番65-7223-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする