RECOM
RECOMの 電子部品(オンボード)
RECOMの 能動部品
RECOMの 集積回路(IC)
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc 5W 1セット 15個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15個)
注文コード
69335929
品番
REM5E-1205S/R8/A
参考基準価格(税別)
¥116,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:9 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:8kV dc●定格電力:5W●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:あり●パッケージ:DIP●最低温度:-40℃●幅:20.3mm●コード番号:184-5720
アズワン品番
65-7215-26