絶縁DC-DCコンバータ Vout:Output 1:24 Vdc 18 → 75 V dc 4W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69336008 品番TMR 4-4815WI
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

TRACOPOWER TMR 4WI は、入力電圧範囲が 4 : 1 の安定化 4 W DC/DC コンバータシリーズです。シングル及びデュアル出力モデル、1600 V dc の I/O 絶縁電圧、短絡及び過負荷からの保護を特長とするコンパクトな SIP-8 パッケージに収納されています。4 W コンバータであるこのシリーズは、より一般的な 3 / 6 W コンバータとの距離を縮める優れた性能を発揮します。3 W コンバータが絶対技術的制限(出力電力など)で動作する用途で、5 / 6 W コンバータのコスト効率の高い代替品となります。小型SIP-8パッケージ 4:1のワイド入力電圧範囲 使用温度範囲: -40 → +70 ℃ (ディレーティングなし 最大83%の高効率 I/O絶縁: 1600 V dc 短絡及び過負荷から保護します 完全調整型出力 リモートオン / オフ制御 3年間の製品保証

仕様●出力電圧:Output 1: 24 Vdc●出力電圧調整範囲:24 Vdc●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:4W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●シリーズ:TMR●コード番号:209-9846 アズワン品番65-7222-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする