組み込みスイッチング電源 15V dc 200mA 3W 1セット 18個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(18個) 注文コード69336130 品番RAC03-15SK
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●出力電圧:15V dc●出力電流:200mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:28.5mm●幅:23.5mm●奥行き:17.9mm●重量:20g●効率:75 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃●コード番号:190-7523 アズワン品番65-7220-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする