3M PTFEテープ 5490

(4件のレビュー)
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4巻) 注文コード 69337305 品番 5490 50X10 R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

低摩擦係数。
耐熱性・耐薬品性に優れています。

用途
接着剤などの付着防止やマスキング。
ラミネートロールのラッピング。
基材PTFE 粘着剤シリコーン系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.09 長さ(m)10
注意
一部製品について、コアおよびテープ外径の異なる商品がございますが、製造上の理由によるもので、本変更による製品性能に変更はございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37056826
2024-04-12
用途:
滑りが良くなりました

扉のスベリが悪くなったので、該当箇所に貼りつけまました。セロハンテープを厚くした感じで心もとないですが、確かに滑りは良くなります

対象商品:
37056862
2021-04-22
用途:
包材とガイドの接触抵抗軽減
製造業

紙包材をガイドに接触させながら吸盤で取り出す機械においてガイドに貼ると、従来は接触抵抗に負けてミスとなったトラブルが目に見えて減りました。
持ちのほうも他のメーカーのものより良いです。

対象商品:
37056783
2017-11-20
用途:
車の異音対策
農・林・水産業

車のパネルの異音が発生している面に貼り付けました。異音が消えて快適です

対象商品:
37056862
2017-09-01
用途:
パソコン用マウスの摺動性向上

パソコン用マウスの摺動性向上に使用しましたが、テープのマウスに対する密着性も良く摺動性も良いので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする