PTFEテープ 5480

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(8巻) 注文コード 69337357 品番 5480 25X32
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

すべりが良く、物を付着させないテープです。耐薬品性に優れ、酸やアルカリにも浸されにくく、長くその特性を発揮します。

基材PTFE 粘着剤シリコーン系 用途接着剤などの付着防止やマスキングすべりが必要な箇所の表面保護 幅(mm)25.4 厚さ(mm)0.09 長さ(m)32.9
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※十分な接着力を得る為に、テープを貼った後はよく圧着してください。
※200℃以上では微量の有毒ガスが発生しますので換気が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする