画像準備中

積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 代引不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69337506 品番XVGKB1A
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、100mmポール+L金具取付

材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 電圧(V)24 段数1段 消費電力(W)1.1 取付け方法ポール取付+L金具 引出し線長さ(mm)555 取付径(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする