ZP2-T40ZJF-A20 ZP2_ZJ - 4.5段ベロウパッド/縦方向真空取出形アダプタ付 SMC 69341467

ZP2_ZJ - 4.5段ベロウパッド/縦方向真空取出形アダプタ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69341467 品番 ZP2-T40ZJF-A20
参考基準価格(税別)¥5,690 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合
吸着面が斜めのワークの場合

パッド径(Φmm)40 パッド形状ベロウ形(4.5段) 材質(パッド)FKM ねじ径M20X1.5短ねじ 仕様パッド材質:(F) FKM、取付ねじ径:(A20) 短ねじ : M20 x 1.5 取付ねじM20X1.5短ねじ 真空取出口短ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする