SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
ZP2_ZJ - 4.5段ベロウパッド/縦方向真空取出形アダプタ付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69341503
品番
ZP2-T46ZJGS-AL14-06
参考基準価格(税別)
¥4,590
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合
吸着面が斜めのワークの場合
パッド径(Φmm)
46
パッド形状
ベロウ形(4.5段)
材質(パッド)
導電性シリコーンゴム(白色)
ねじ径
M14X1ワンタッチ管継手
仕様
パッド材質:(GS) 導電性シリコーンゴム (白色)、取付ねじ径:(AL14) ワンタッチ管継手 : M14 x 1
取付ねじ
M14X1ワンタッチ管継手
真空取出口
ワンタッチ管継手(Φ6)