画像準備中

C3フード PA1030

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69344083 品番 PA1030-01-M
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ストレッチ素材プログレの採用によって、顎周りの防塵性を確保しながら、着用快適性も高めています。
全体素材のC3がアンモニアを効率よく吸着し、繊維に練り込まれた光触媒によって分解する為、再放出の恐れがありません。

ホワイト サイズM 仕様頭巾フード型ホホマジック付後部アジャスト付き仕様 材質C3+ストレッチ、プログレ グレードクラス100 アズワン品番64-7998-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする