画像準備中

C3フード PA1030

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ピンク サイズM 注文コード69344117 品番PA1030-03-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ素材プログレの採用によって、顎周りの防塵性を確保しながら、着用快適性も高めています。
全体素材のC3がアンモニアを効率よく吸着し、繊維に練り込まれた光触媒によって分解する為、再放出の恐れがありません。

ピンク サイズM 仕様頭巾フード型ホホマジック付後部アジャスト付き仕様 材質C3+ストレッチ、プログレ グレードクラス100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする