ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの フード・キャップ クリーンルーム
ゴールドウインの クリーンキャップ
キャップ PA1212
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69344932
品番
PA1212-01-LL
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
通気性を重視した素材「プリータW」素材を使用したキャップです。
前面に紐絞り仕様の為、頭部にフィットするよう設計しています。
色
ホワイト
サイズ
LL
仕様
キャップ型前部紐絞り仕様
材質
プリータW
グレード
クラス10000〜100000
RoHS指令(10物質対応)
対応