ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの フード・キャップ クリーンルーム
ゴールドウインの クリーンキャップ
キャップ PA1212
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
69344948
品番
PA1212-04-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
通気性を重視した素材「プリータW」素材を使用したキャップです。
前面に紐絞り仕様の為、頭部にフィットするよう設計しています。
色
グリーン
サイズ
M
仕様
キャップ型前部紐絞り仕様
材質
プリータW
グレード
クラス10000〜100000