ゴールドウイン
キャップ PA1212
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グリーン
ホワイト
ブルー
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69344957
品番
PA1212-04-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
通気性を重視した素材「プリータⅣ」素材を使用したキャップです。
前面に紐絞り仕様の為、頭部にフィットするよう設計しています。
色
グリーン
サイズ
L
仕様
キャップ型前部紐絞り仕様
材質
プリータⅣ
グレード
クラス10000~100000