ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの クリーンウェア
ゴールドウインの つなぎ クリーンウェア
SCXワンピ PP1020
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69347425
品番
PP1020-03-3L
参考基準価格(税別)
¥18,720
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。
動きやすさを人間工学的に追求した衣服設計を基につくられ、十分なゆとりを持たせています。
色
ピンク
サイズ
3L
仕様
フロントファスナー型、二重袖仕様
材質
プリータSCX
グレード
クラス100
ウエスト(cm)
86〜94
ヒップ(cm)
101〜109
アズワン品番
64-7996-52
RoHS指令(10物質対応)
対応
チェスト(cm)
100〜108