画像準備中

コンポワンピ PP1030

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69347592 品番 PP1030-01-4L
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高性能としなやかな快適性を兼ね備えた素材「プリータSCX」と光触媒練込繊維素材「C3」によるコンポジット型フロントファスナーワンピースです。
新設計による、ゆったりとしたスタイルを採用し、SCXをベースとしCLASS100のクリーン度を維持しながら、後ろ見頃から脇にかけて防臭素材、内袖には冷感素材を採用。
塵埃の流出を防ぎながら、動きやすさと快適性を追求したスーツです。

ホワイト サイズ4L 仕様フロントファスナー型二重袖 材質プリータSCX+C3 グレードクラス100〜1000 ウエスト(cm)91〜101 ヒップ(cm)106〜116 アズワン品番64-7995-08 チェスト(cm)105〜115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする