画像準備中

フード付SFワンピ PP1040

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ホワイト サイズM 注文コード69347836 品番PP1040-01-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,500
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したマスク付フード一体型サイドファスナーワンピースです。
マスク部には「ヘパクロス」を配し呼気等の塵埃をシャットアウトし、高清浄度を維持します。
ウエストにインナーエアループ、足裾はメッシュの内裾仕様でダウンフロー型となっています。

ホワイト サイズM 仕様サイドファスナーダウンフロー型、二重袖、内裾メッシュ、インナーエアループ仕様、ウエストゴム 材質プリータSCX+ヘパクロス グレードクラス1〜100 ウエスト(cm)64〜74 ヒップ(cm)90〜100 アズワン品番64-7995-85 チェスト(cm)84〜94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする