画像準備中

フード付SFワンピ PP1040

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69347845 品番 PP1040-01-LL
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したマスク付フード一体型サイドファスナーワンピースです。
マスク部には「ヘパクロス」を配し呼気等の塵埃をシャットアウトし、高清浄度を維持します。
ウエストにインナーエアループ、足裾はメッシュの内裾仕様でダウンフロー型となっています。

ホワイト サイズLL 仕様サイドファスナーダウンフロー型、二重袖、内裾メッシュ、インナーエアループ仕様、ウエストゴム 材質プリータSCX+ヘパクロス グレードクラス1〜100 ウエスト(cm)81〜89 ヒップ(cm)96〜104 アズワン品番64-7995-86 RoHS指令(10物質対応)対応 チェスト(cm)95〜103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする