フード付SFワンピ PP1040

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69347863 品番 PP1040-01-4L
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したマスク付フード一体型サイドファスナーワンピースです。
マスク部には「ヘパクロス」を配し呼気等の塵埃をシャットアウトし、高清浄度を維持します。
ウエストにインナーエアループ、足裾はメッシュの内裾仕様でダウンフロー型となっています。

ホワイト サイズ4L 仕様サイドファスナーダウンフロー型、二重袖、内裾メッシュ、インナーエアループ仕様、ウエストゴム 材質プリータSCX+ヘパクロス グレードクラス1〜100 ウエスト(cm)91〜101 ヒップ(cm)106〜116 アズワン品番64-7995-88 RoHS指令(10物質対応)対応 チェスト(cm)105〜115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする