ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの クリーンウェア
ゴールドウインの つなぎ クリーンウェア
サイドFワンピ PP1050
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69348107
品番
PP1050-01-S
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したスタンダードなサイドファスナーワンピースです。
袖口を2重にして、ポンピング現象による手口からの塵埃放出を押さえます。
色
ホワイト
サイズ
S
仕様
サイドファスナー型、二重袖仕様
材質
プリータSCX
グレード
クラス10〜100
ウエスト(cm)
58〜68
ヒップ(cm)
84〜94
RoHS指令(10物質対応)
対応
チェスト(cm)
78〜88