画像準備中

サイドSCXワンピ PP1051

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69348405 品番 PP1051-01-LL
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したスタンダードなサイドファスナーワンピースです。
袖口を2重にして、ポンピング現象による手首口からの塵埃放出を押さえます。
衿にもストレッチ素材を使用し、フィット性を高めています。

ホワイト サイズLL 仕様サイドファスナー型、衿ストレッチ、二重袖仕様 材質プリータSCX グレードクラス10〜100 ウエスト(cm)81〜89 ヒップ(cm)96〜104 RoHS指令(10物質対応)対応 チェスト(cm)95〜103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする