画像準備中

サイドSCXワンピ PP1051

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69348414 品番 PP1051-01-3L
参考基準価格(税別)¥21,360 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したスタンダードなサイドファスナーワンピースです。
袖口を2重にして、ポンピング現象による手首口からの塵埃放出を押さえます。
衿にもストレッチ素材を使用し、フィット性を高めています。

ホワイト サイズ3L 仕様サイドファスナー型、衿ストレッチ、二重袖仕様 材質プリータSCX グレードクラス10〜100 ウエスト(cm)86〜94 ヒップ(cm)101〜109 RoHS指令(10物質対応)対応 チェスト(cm)100〜108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする