画像準備中

サイドSCXワンピ PP1052

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69348746 品番 PP1052-01-L
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高性能としなやかな快適性を兼ね備えた素材「プリータSCX」を使用したダウンフロースタイルのサイドファスナーワンピースです。
ダウンフローの特徴を最大限に活用するため、ゆったりとしたスタイルを採用し、衿、内袖口の開口部はストレッチ性のある素材を用い衣服内の塵埃放出を防ぎます。

ホワイト サイズL 仕様サイドファスナーダウンフロー型、衿、内袖ストレッチ、インナーエアループ仕様 材質プリータSCX グレードクラス10〜100 ウエスト(cm)74〜84 ヒップ(cm)92〜100 RoHS指令(10物質対応)対応 チェスト(cm)90〜98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする