画像準備中

サイドSCXワンピ PP1052

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ピンク サイズS 注文コード69348798 品番PP1052-03-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,400
この商品は色・サイズ・アズワン品番など28種類から選べます 他の種類を見る

高性能としなやかな快適性を兼ね備えた素材「プリータSCX」を使用したダウンフロースタイルのサイドファスナーワンピースです。
ダウンフローの特徴を最大限に活用するため、ゆったりとしたスタイルを採用し、衿、内袖口の開口部はストレッチ性のある素材を用い衣服内の塵埃放出を防ぎます。

ピンク サイズS 仕様サイドファスナーダウンフロー型、衿、内袖ストレッチ、インナーエアループ仕様 材質プリータSCX グレードクラス10〜100 ウエスト(cm)58〜68 ヒップ(cm)84〜94 チェスト(cm)78〜88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする