画像準備中

コンポジットワンピ PP1070

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69349035 品番 PP1070-01-3L
参考基準価格(税別)¥15,840 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高性能としなやかな快適性を兼ね備えた素材「プリータSCX」と光触媒練込繊維素材「C3」によるコンポジット型ダウンフローサイドファスナーワンピースです。
新設計による、ゆったりとしたスタイルを採用し、SCXをベースとしCLASS100のクリーン度を維持しながら、後ろ見頃から脇にかけて防臭素材、内袖には冷感素材を採用。
塵埃の流出を防ぎながら、動きやすさと快適性を追求したスーツです。

ホワイト サイズ3L 仕様サイドファスナーダウンフロー型、二重袖、内裾メッシュ、インナーエアループ仕様 材質プリータSCX+C3 グレードクラス100 ウエスト(cm)86〜94 ヒップ(cm)101〜109 アズワン品番64-7995-31 チェスト(cm)100〜108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする