画像準備中

コンポジットワンピ PP1070

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ホワイト サイズ4L 注文コード69349044 品番PP1070-01-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,600
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

高性能としなやかな快適性を兼ね備えた素材「プリータSCX」と光触媒練込繊維素材「C3」によるコンポジット型ダウンフローサイドファスナーワンピースです。
新設計による、ゆったりとしたスタイルを採用し、SCXをベースとしCLASS100のクリーン度を維持しながら、後ろ見頃から脇にかけて防臭素材、内袖には冷感素材を採用。
塵埃の流出を防ぎながら、動きやすさと快適性を追求したスーツです。

ホワイト サイズ4L 仕様サイドファスナーダウンフロー型、二重袖、内裾メッシュ、インナーエアループ仕様 材質プリータSCX+C3 グレードクラス100 ウエスト(cm)91〜101 ヒップ(cm)106〜116 アズワン品番64-7995-32 チェスト(cm)105〜115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする