3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

プリータUワンピース PP1210

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69349306 品番 PP1210-04-S
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別) 値下げ
8,398

高度な防塵性とソフトな風合いを持ち合わせた素材「プリータU」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。
着心地、洗濯耐久性にも優れています。

グリーン サイズS 仕様フロントファスナー型 材質プリータU グレードクラス100〜1000 ウエスト(cm)58〜68 ヒップ(cm)84〜94 RoHS指令(10物質対応)対応 チェスト(cm)78〜88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする