3/22より値下げ!現場を応援
ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの クリーンウェア
ゴールドウインの つなぎ クリーンウェア
プリータUワンピース PP1210
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69349333
品番
PP1210-04-LL
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
値下げ
¥
8,398
バスケットに入れる
高度な防塵性とソフトな風合いを持ち合わせた素材「プリータU」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。
着心地、洗濯耐久性にも優れています。
色
グリーン
サイズ
LL
仕様
フロントファスナー型
材質
プリータU
グレード
クラス100〜1000
ウエスト(cm)
81〜89
ヒップ(cm)
96〜104
RoHS指令(10物質対応)
対応
チェスト(cm)
95〜103